曜日別特売

フィードインキャップ

フィードインキャップ - コイズミ照明フィードインキャップ - コイズミ照明フィードインキャップ - コイズミ照明フィードインキャップ - コイズミ照明フィードインキャップ - コイズミ照明フィードインキャップ - コイズミ照明
長さ(mm)
160
幅(mm)
33
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
20
備考
ライティングダクトの端末から電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733670AE0241Eプラスチック・黒色
¥2,000
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
02733706AE0231EYプラスチック・白色
¥2,000
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする