コイズミ照明
フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
プラスチック・黒色
注文コード
02733670
品番
AE0241E
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質(本体)
プラスチック・黒色
長さ(mm)
160
幅(mm)
33
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
20
備考
ライティングダクトの端末から電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)