コイズミ照明
ユニット 【受注生産品】
材質
【セード】ポリカーボネート(乳白色)
備考
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)
33.5
光源
LED
別売付属品
調光器
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
皮相電力(VA)
【100V】34 / 【200V】34 / 【242V】3
適正電圧(V)
100-242V
器具相当
FHP32W×3灯相当
演色性(Ra)
80
調光機能
DALI/PWM調光
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02733898
AE57614
¥
27,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください