コイズミ照明
ユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02733898
品番
AE57614
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
【セード】ポリカーボネート(乳白色)
備考
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)
33.5
光源
LED
別売付属品
調光器
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
皮相電力(VA)
【100V】34 / 【200V】34 / 【242V】3
適正電圧(V)
100-242V
器具相当
FHP32W×3灯相当
演色性(Ra)
80
調光機能
DALI/PWM調光