ブルブルハンギングカーテン 幅160×高さ200cm
ホラーグッズで怖くて楽しいハロウィンディスプレイに。頭がブルブル震えます!
- 用途
- 音センサー内蔵 ライト:点滅式 電池式(単3×2本 別売) ひも付き
- 質量(kg)
- 約1
- サイズ(cm)
- 幅160×奥行15×高さ200
- 素材
- 発泡スチロール・ポリエステル
- 内容量
- 1個
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ
































