曜日別特売
M5x20 プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02760279

M5x20 プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02760279
M5x20 プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02760279
M5x20 プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02760279
M5x20 プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02760279
M5x20 プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02760279
M5x20 プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02760279
M5x20 プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02760279

プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(50本)注文コード02760279品番M5x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

コンテナボックス形状のパーツケースに座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじの呼び
M5
入数(本)
ねじ:50
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:赤
十字穴番号
#2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ組込
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする