OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(50本)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
25
8
30
20
15
10
5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
02760078
品番
M3x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースに座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじの呼び
M3
入数(本)
ねじ:100
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:赤
十字穴番号
#2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ組込
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目