曜日別特売
M6x13 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760559

M6x13 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760559
M6x13 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760559
M6x13 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760559
M6x13 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760559
M6x13 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760559
M6x13 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760559
M6x13 プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760559

プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(60個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(60個)注文コード02760559品番M6x13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,122
販売価格(税別)
¥1,020

コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
1
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6
入数(個)
ナット:60
材質
ステンレス/SUS304
色
パーツケース:青
規格
1種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする