OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M3
M8
M4
M6
M3
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
1.25
0.7
1
0.5
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
02760830
品番
M3x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
0.5
二面幅(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
入数(個)
ナット:150
材質
ステンレス/SUS304
色
パーツケース:青
規格
1種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目