LEDブラックブランチツリースタンド
ハロウィンのオーナメントなどが映える、真っ黒なブランチツリー。かわいらしいオーナメントもホラーなオーナメントも合わせられます。
- 用途
- 2分割 LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:1.36W コード色:ブラック 室内仕様
- 材質
- 塩化ビニル・ワイヤー
- コード長さ(m)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 82×89×180
- 高さ(cm)
- 高さ180cm
- ベース寸法(cm)
- 21角
- 内容量
- 1台
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,161/税込¥1,277 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,806/税込¥1,987 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,806/税込¥1,987 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ
































