LEDライト ウイッチゴースト 高さ50cm
柔らか素材の3Dモチーフライトです。
- 用途
- LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:6W 室内仕様 コード色:シルバー
- 質量(kg)
- 約1
- サイズ(cm)
- 幅41×奥行39×高さ50
- 素材
- ポリエステル・スチール
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ






























