曜日別特売

CS 遊 木製輪投げセット

CS 遊 木製輪投げセット - CAPTAIN STAGCS 遊 木製輪投げセット - CAPTAIN STAG

アウトドアやインドアで遊べる木製輪投げ。
組立式で収納ケース付きなので収納時に場所をとらず、コンパクトに持ち運べます。

セット内容
本体×1、ポール×5、リング×6、収納袋×1
材質
[本体] 天然木、[リング・収納袋] ポリエステル
寸法(mm)
(約)幅410×奥行410×高さ155 (組立時)
質量(g)
320 (組立時、本体のみ)
適合年齢(歳)
6以上
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02765206-
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする