CAPTAIN STAG
CS 遊 木製輪投げセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02765206
品番
-
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アウトドアやインドアで遊べる木製輪投げ。
組立式で収納ケース付きなので収納時に場所をとらず、コンパクトに持ち運べます。
セット内容
本体×1、ポール×5、リング×6、収納袋×1
材質
[本体] 天然木、[リング・収納袋] ポリエステル
寸法(mm)
(約)幅410×奥行410×高さ155 (組立時)
質量(g)
320 (組立時、本体のみ)
適合年齢(歳)
6以上