曜日別特売
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716

OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716
OT-MD12 ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC 02764716

ハンディ金属探知機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
02764716
品番
OT-MD12
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

高感度DSPチップ搭載!小さな金属も高精度で検出
音+振動のダブルアラームで確実に検知
狭い場所や掘り起こした土の中など、ピンポイント探索に最適
360°全方位スキャンで見逃しなし
防水コイル採用!海岸/河川/水辺/雨天時など幅広い環境で使用可能(
本体操作部は防水ではありません)
コイル部分は防水等級IP68
約150gの軽量コンパクト設計!携帯性に優れ、長時間使用しても疲れにくい!
LEDライト内蔵
握りやすいシリコングリップ
初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作
アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ

付属品
吊り下げストラップ / 収納ベルト / 9V電池 / 取扱説明書
仕様
インジケーター:比例ブザー/振動パルスレート
材質
ABS樹脂
質量(g)
150
電源
電池式(9V)
検出方式
DSPデジタル信号処理方式
機能
チューニング:自動
動作温度
-37-+70℃
サイズ(mm)
長さ245×厚み89
防水保護等級
IP68(コイル部)
動作周波数(kHz)
12kHz
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする