空調服TM コックコート(長袖)[兼用

空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)

襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。

機能
ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭
袖丈
長袖
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02764506KC9218ブラックS45.55268
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
02764576KC9218ホワイトS45.55268
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
02764619KC9218ブラック5L55.55880
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする