製品画像
アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(長袖)[兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
S
5L
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02764576
品番
KC9218
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭
バスト(cm)
114
袖丈
長袖