曜日別特売
MCZ-286 防災&アウトドア アルミ寝袋 macros(マクロス) 02765301

MCZ-286 防災&アウトドア アルミ寝袋 macros(マクロス) 02765301
MCZ-286 防災&アウトドア アルミ寝袋 macros(マクロス) 02765301
MCZ-286 防災&アウトドア アルミ寝袋 macros(マクロス) 02765301
MCZ-286 防災&アウトドア アルミ寝袋 macros(マクロス) 02765301

防災&アウトドア アルミ寝袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02765301
品番
MCZ-286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ寝袋。
W91×H210cmの大きめサイズで大柄な方でもOK!
アルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。
アルミ素材でもカサカサ音が響きづらい静音設計。
軽量コンパクトで収納袋付きのため、持ち出しやすい。
もしもの時の備え、ホイッスル付き。

材質
本体:PE[アルミ蒸着]、収納袋:ポリエステル、ホイッスル:POM
質量(g)
約115
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:W910×H2100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする