曜日別特売
MCZ-293 防災&アウトドア アルミ毛布 macros(マクロス) 02765310

MCZ-293 防災&アウトドア アルミ毛布 macros(マクロス) 02765310
MCZ-293 防災&アウトドア アルミ毛布 macros(マクロス) 02765310
MCZ-293 防災&アウトドア アルミ毛布 macros(マクロス) 02765310

防災&アウトドア アルミ毛布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02765310
品番
MCZ-293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ毛布。
裏地がアルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。
毛布でも約240gの軽量設計。
保温性の高いアルミ面、肌触りの良いフリース面、お好みに合わせて選べるリバーシブル仕様。

材質
ポリエステル(100%)※アルミ加工面:ポリエチレン
質量(g)
約240
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:W900×H1400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする