関西パテ化工
断熱ペースト セルコート断熱ペースト
塗るだけで”排熱”を抑制し、エネルギーコストの低減に貢献します。
一液型で混合不要なため、すぐに使えます。
2回の塗布で効率的に放熱を抑制します。
用途
熱交換器・加熱水槽・配管などの排熱抑制に。
材質
アクリルシリコン系樹脂、特殊アスファルトエマルション
色
オフホワイト
標準重ね塗り回数(回)
2回塗り
乾燥時間(時間)
1回目:3時間以上、2回目:24時間以上
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963091
103924
714-4458
10
約9~11
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04964211
103923
714-4457
2
約1.8~2.2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください