エスケー強化シーラー
2液タイプの特殊エポキシ樹脂が脆弱部に深く浸透し、架橋塗膜を形成することで下地を強固に補強します。コンクリート、セメントモルタルなどに対し、高いアルカリシール効果を発揮します。
- 用途
- 薄型塗装瓦(コロニアル、カラーベスト)、ノンアススレート、セメント瓦(モニエル瓦など)、コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板、スレート板など
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 15000mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1セット(15kg)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,250/税込¥1,375 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,050/税込¥2,255 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ























