曜日別特売

金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状)

金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) - WEICON金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) - WEICON金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) - WEICON金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) - WEICON金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) - WEICON金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) - WEICON金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) - WEICON金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) - WEICON

耐熱性と流動性に優れています。
軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。
粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。
硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。
手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。

用途
大規模接着作業に。
金型の鋳込
高温環境で使用する機械部品の補修
模型・金型・治工具等の製造
トラスコ品番
709-8096
セット内容
樹脂剤:458g、硬化剤:42g、保護手袋、混合用ヘラ
材質
主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉
色
グレー
タイプ
液体
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
使用温度(℃)
#ERROR!
耐熱温度(℃)
220、-80~+220
可使時間(分)
60(20℃)
硬化時間(時間)
6(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.042L
混合比
(樹脂剤:硬化剤)100:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
※樹脂剤:指定可燃物 可燃性液体
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277096210104810
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする