金属補修材(耐熱) WEICON TI(チタン粉・パテ状)
耐熱性、耐圧性、耐薬品性に優れています。
ペースト状で垂直面にも塗布可能です。
硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。
手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
- 用途
- ポンプ、バルブ、摩耗板、玉軸受シート、シャフト、プロペラの修理に。
ポンプハウジング、滑り軸受などの内張り
機械部品の亀裂修復
模型・金型・治工具等の製造
- トラスコ品番
- 709-8107
- セット内容
- 樹脂剤:375g、硬化剤:125g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ
- 材質
- 主成分:エポキシ樹脂、チタン粉
- 色
- グレー
- タイプ
- パテ状補修剤
- 容量(kg)
- 0.5
- 容量(g)
- 500
- 使用温度(℃)
- #ERROR!
- 耐熱温度(℃)
- 260、-35~+200(短時間であれば260℃)
- 可使時間(分)
- 120(20℃)
- 硬化時間(時間)
- 9(20℃)
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 0.5L
- 混合比
- (樹脂剤:硬化剤)100:33
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1セット
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
※樹脂剤:第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ













![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)















