単品白抜き
MAG
フック付き温度湿度計
TH103WHZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02775189
品番
TH103WHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
小型の温度・湿度計
用途
フック付きでぶら下げて使える
色
ホワイト
質量(g)
40
寸法
H63×W75×D18
湿度(%RH)
10~95%RH
温度表示
マイナス10℃~プラス50℃
電池
CR2032コイン電池×1個【別売】
注意
※フックを本体後ろに倒してスタンドにしておいても使える