- 付属品
- 取扱説明書×1、ビニールケース×1、ネックストラップ×1、白金センサプローブ(TOA-PTS150)×1、単4型アルカリ乾電池×2、検査成績表×1
- 材質
- SUS304(センサ検知部)、SUS304(センサ握り手部)
- 形状
- センサ検知部:Φ3.2、l=150mm
- 材質(本体)
- 抗菌ABS樹脂(JIS Z 2801)
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×2本
- 本体寸法(mm)
- 58(W)×187(H)×41(D)
- 本体質量(g)
- 約150(乾電池含む)
- センサー
- その他:Pt100(クラスA)4線式
- 温度測定範囲(℃)
- 0.00~200.00
- 精度(℃)
- 本体表示:±(0.1%+0.05)
- 分解能(℃)
- 本体表示:0.01(-99.99~349.99)、0.1(350.0~850.0)
- 機能
- 本体:最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、HOLD(表示値固定)、LO(記録)、LOデータ読出し機能、分解能切り替え、AVE機能、オートオフモード(20分)、OUT機能
- 表示範囲(℃)
- 本体:-99.99~349.99、350.0~850.0
- センサーコード長(m)
- 約0.9
- 測定精度(℃)
- ±0.15(本体表示精度を含む)