カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ToYo TooL
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
ToYo TooL
ToYo TooLのページです。ToYo TooLは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター
ToYo TooL¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。仕様C面 (Max)~HRC45:0.7、C面 (Max)~HRC65:0.45、ニゲ径(D2)2.3、ニゲ長(L1)7.5刃数3全長L(mm)60先端径D1(mm)3.8有効刃長(mm)H:0.7シャンク径(DS)4
一般鋼材用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷一般鋼の表面・裏面のC面取りを高精度かつ安定して行える専用設計。超硬ソリッドのため、ワークに対して摩耗しにくく、長寿命で安定した加工が可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。仕様ニゲ径(D2)4.8、ニゲ長(L2)25刃数3(千鳥刃)全長L(mm)70先端長(mm)L1:8先端径D1(mm)8有効刃長(mm)H:1.55シャンク径(DS)8
ハイパーボール (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷TBシリーズのコーティングタイプ。難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。刃数2-10角度(°)刃数切り替わり角度:16.5
ツイスト チャンファーミル (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷TCMシリーズのコーティングタイプ。難削材に強い高耐摩耗コーティングで、ステンレス・チタン・耐熱合金の加工を可能にしました。ノンコートより刃先の欠けを抑制します。刃数7全長L(mm)70先端径D(mm)2.5有効刃長(mm)K:4.75シャンク径(DS)12
チタン用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。刃数3(千鳥刃)全長L(mm)60先端長(mm)L1:4先端径D1(mm)5有効刃長(mm)H:1.05シャンク径(DS)6
ステンレス用超硬C面取りカッター
ToYo TooL¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。刃数3全長L(mm)50
アルミ用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。仕様ニゲ径(D2)0.5、ニゲ長(L2)5刃数3全長L(mm)50使用範囲M1.7~M2.先端長(mm)L1:1.3先端径D1(mm)1.3有効刃長(mm)H:0.35シャンク径(DS)3
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,698~税込¥10,668~1本5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。刃数3全長L(mm)50シャンク径(DS)3
30°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷BC30シリーズのコーティングタイプ。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金も加工可能です。刃数3全長L(mm)50シャンク径(DS)3
高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター
ToYo TooL¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。
高硬度材加工用 ツイストチャンファーミル
ToYo TooL¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷HRC45~65の高硬度材のオモテ面取り加工に対応した、90°仕様の超硬ツイストチャンファーミルです。ねじれ刃形状により切削抵抗を抑え、焼入れ鋼などでも滑らかな仕上がりと安定した加工を実現します。
一般鋼材用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷一般鋼の表面・裏面のC面取りを高精度かつ安定して行える専用設計。超硬ソリッドのため、ワークに対して摩耗しにくく、長寿命で安定した加工が可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
ハイパーボール (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷TBシリーズのコーティングタイプ。難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。
ハイパーボール (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷高速仕上げ加工用のエンドミル。刃が多いほど1回転あたりの切削回数が増えるため、加工面が滑らかになります。1刃あたりの負荷が分散されるので、安定した加工ができます。1刃にかかる負担が減る為、高品位な面粗度+長寿命化(約2~3倍)を実現。アルミの加工に適しています。
ツイスト チャンファーミル (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥6,798~税込¥7,478~1本5日以内出荷多刃仕様・強ネジレにより加工時間短縮・バリ/ビビリ抑制・仕上がり安定化を可能にします。アルミ・チタン合金他、樹脂も加工可能です。
ツイスト チャンファーミル (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷TCMシリーズのコーティングタイプ。難削材に強い高耐摩耗コーティングで、ステンレス・チタン・耐熱合金の加工を可能にしました。ノンコートより刃先の欠けを抑制します。
チタン用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
ステンレス用超硬C面取りカッター
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミ用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。刃数3シャンク径(DS)3
30°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷BC30シリーズのコーティングタイプ。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金も加工可能です。刃数3シャンク径(DS)3
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら