ZATTA
キーホルダー名札 50個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
ホワイト
グリーン
レッド
ブラック
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
02780247
品番
ZM-240
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リング付きで管理しやすいキータグ
中紙差し替え式で簡単に表示変更可能
鍵や備品の識別整理に便利
軽量コンパクトで持ち運びしやすい
シンプルデザインで業務用にも最適
用途
鍵の管理や識別、備品や工具の分類表示に
色
イエロー
材質
ABS
幅(mm)
20
全長(mm)
47
リング径(Φmm)
20