コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)

ヘッド長132mmのコンパクト設計で、取り扱いに優れています。
最大締付トルク215N・mハイパワー仕様です。
本体質量1.0Kgの軽量設計です。
用途に応じて選べる2段階パワーコントロール機能を搭載しています。
スローダウンモード(木材用)により、ネジの締めすぎを防止します。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用しています。

用途
ネジ締め、穴あけ。
セット内容
本体、2.0Ahバッテリー×1、充電器(AL18V-20)、キャリングケース
質量(kg)
1
回転数(min-1[r.p.m])
0~2100/3300
定格電圧(V)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
能力
普通ボルトM6-M16、高力ボルトM6-M14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
132×204×64
打撃数(min-1[回/分])
0~3800
最大締付トルク(N・m)
210
バッテリー容量(Ah)
2
適合ビット
取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
充電時間(分)
65(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02779906IPD18V-210
¥29,700
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする