- 用途
- ネジ締め、穴あけ。
- セット内容
- 本体、2.0Ahバッテリー×1、充電器(AL18V-20)、キャリングケース
- 質量(kg)
- 1
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2100/3300
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
- 能力
- 普通ボルトM6-M16、高力ボルトM6-M14
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 132×204×64
- 打撃数(min-1[回/分])
- 0~3800
- 最大締付トルク(N・m)
- 210
- バッテリー容量(Ah)
- 2
- 適合ビット
- 取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
- 充電時間(分)
- 65(空→フル充電)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応