曜日別特売
GSR10.8V-32FC コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02780001

 

GSR10.8V-32FC コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02780001
GSR10.8V-32FC コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02780001
GSR10.8V-32FC コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02780001
GSR10.8V-32FC コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02780001
GSR10.8V-32FC コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02780001

コードレスドライバードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02780001
品番
GSR10.8V-32FC
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

フレキシクリックシステム搭載しています。
キックバック防止機能搭載です。
1台で様々な作業に対応します。
高効率のブラシレスモーター搭載しています。
コンパクトヘッドにギア式2段変速を搭載しています。
正転・逆転機構
LEDライトを装備しています。

用途
ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。
セット内容
本体、キーレスチャックアダプターGFA-M、GFA-X、GFA-E、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N
質量(kg)
0.6
回転数(min-1[r.p.m])
0~475/1800
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
109×160×54
締付トルク(N・m)
【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)
バッテリー容量(Ah)
3
チャック把握範囲(Φmm)
0.8~10
能力(Φmm)
鉄工10、木工35、ネジ締め8、鉄工ホールソー35
充電時間(分)
36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする