曜日別特売
GSB18V-52 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02779931

 

GSB18V-52 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02779931
GSB18V-52 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02779931
GSB18V-52 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02779931
GSB18V-52 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02779931
GSB18V-52 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 02779931

コードレス振動ドライバードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02779931
品番
GSB18V-52
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

161mmのコンパクトヘッドです。
高精度メタルチャックです。
ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。
電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。
正転逆転機構。
LEDライトで手元を照らします。

用途
ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容
本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case
質量(kg)
1
回転数(min-1[r.p.m])
0~500/1900
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
56×204×161
打撃数(min-1[回/分])
0~27000
締付トルク(N・m)
【剛性体】73(ドリルポジション)
バッテリー容量(Ah)
2
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
能力(Φmm)
コンクリート10、鉄工10、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)
24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする