アークランドサカモト
ペイントミキサー
用途
塗料、モルタル、漆喰、接着剤などを撹拌する際に
色
シルバー
適正回転数(min
-1
)
200~700
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
軸
使用可能機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02779757
MX-1
軸・ブレード:カーボンスチール ホルダー:PP 固定ゴム:TPR
293×68×68
130
6.35mm六角軸
電動ドリル/充電式ドリルドライバー/充電式インパクトドライバー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
02779766
MX-3
軸・ブレード:カーボンスチール ホルダー:PE
402×70×70
251
8.0mm六角軸
電動ドリル/充電式ドリルドライバー ※チャックは10mm~を使用してください。
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください