アークランドサカモト
ペイントミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
402×70×70
注文コード
02779766
品番
MX-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
塗料、モルタル、漆喰、接着剤などを撹拌する際に
材質
軸・ブレード:カーボンスチール ホルダー:PE
寸法(mm)
402×70×70
質量(g)
251
軸
8.0mm六角軸
使用可能機種
電動ドリル/充電式ドリルドライバー ※チャックは10mm~を使用してください。
仕様
スパイラルブレード
色
シルバー
適正回転数(min
-1
)
200~700