- 付属品
- ストッパポール、プラスビット2-65、サイドグリップ、フック
- 寸法(mm)
- 【本機】197×86×277
- 質量(kg)
- 2.5
- 電圧(V)
- 直流36(40Vmax)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 高速 0~2400、中速 0~1800、低速 0~650
- 最大トルク(N・m)
- 180
- 打撃数(min-1[回/分])
- (高速)0~36000、(中速)0~27000、(低速)0~9750
- 穴あけ能力(mm)
- コンクリート20、鉄工20、木工50、座堀り76
- チャック能力(mm)
- 1.5~13
- ねじ締め能力(mm)
- 木ネジΦ10×90、小ネジM6
- 最大穴あけ能力(mm) 鉄工
- 20
- 最大穴あけ能力(mm) 木工
- 50
- 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
- 20
- バッテリー容量(Ah)
- 2.5
- 充電時間(分)
- (実用充電)約19、(フル充電)約28