曜日別特売
PK2L-80X30-T-M16 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F コンバム(旧:妙徳) 02782022

真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
80×30(楕円)
サイズ
配管部:M16×1.5
注文コード
02782022
品番
PK2L-80X30-T-M16
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製
【耐摩耗性】
・従来のゴム材質の約10倍
【耐油性】
・鉱物油、動植物油等に
【耐候性】
・特にオゾンに対して優れており高寿命
パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止
・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!
吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応

サイズ
配管部:M16×1.5
記号
80×30
配管
おねじ
パッド径(Φmm)
80×30(楕円)
タイプ
固定金具付
シリーズ
PK2L
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
TPU
注意
※画像は代表写真です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする