曜日別特売

カムローラ

カムローラ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムローラ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。
・安全性があり、高速移動に対応しています。
・「TSOC-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSOB」の交換品としても使用可能です。
・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02843256TSOC-18-BB: 通常ローラ(通し穴)2.91.8185
¥6,710
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
02843396TSOC-28-NN:偏心ローラ173.8287
¥12,300
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02844717TSOC-28-EE:通常ローラ(めねじ)173.8287
¥12,300
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02845250TSOC-43-EE:通常ローラ(めねじ)634.34310
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02845636TSOC-43-NN:偏心ローラ634.34310
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846196TSOC-28-BB: 通常ローラ(通し穴)133.8287
¥7,970
¥7,898
¥8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846501TSOC-35-BB: 通常ローラ(通し穴)234.2358
¥8,330
¥8,298
¥9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする