TSOC-28-B カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社) 02846196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSOC-28-B カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社) 02846196
TSOC-28-B カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社) 02846196

カムローラ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
7
形状
B: 通常ローラ(通し穴)
注文コード
02846196
品番
TSOC-28-B
参考基準価格(税別)¥7,970販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。
・安全性があり、高速移動に対応しています。
・「TSOC-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSOB」の交換品としても使用可能です。
・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

形状
B: 通常ローラ(通し穴)
質量(g)
13
寸法L(mm)
3.8
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
7
寸法L1(mm)
2.2
寸法D(mm)
22.4
寸法D1(mm)
19.2
寸法D2(mm)
10
寸法L2(mm)
max:0.6
寸法W(mm)
7
寸法Lf(mm)
8
定格荷重(N)
1100
寸法W1(mm)
2.4
寸法x(mm)
0.5
寸法sw(mm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする