TSPCS-30-B-2RS-X カムローラ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 02844708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSPCS-30-B-2RS-X カムローラ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 02844708
TSPCS-30-B-2RS-X カムローラ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 02844708

カムローラ ステンレス製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
7
形状
B:通常ローラ(通し穴)
注文コード
02844708
品番
TSPCS-30-B-2RS-X
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

・ステンレス製のカムローラーです。
・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。
・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット
・食品・医薬品装置
・各種産業設備・車両設備・家具など

形状
B:通常ローラ(通し穴)
質量(g)
10
寸法L(mm)
2.6
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
7
寸法L1(mm)
4.8
寸法r(mm)
4.5
寸法D(mm)
22.5
寸法D1(mm)
10
寸法L2(mm)
max:0.5
寸法W(mm)
7
寸法Lf(mm)
8.5
寸法W1(mm)
10
寸法x(mm)
0.6
耐荷重(N)
FA:140、FR:580
寸法sw(mm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする