※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード02844200品番TSPBS-45-K3-X
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
・ステンレス製のカムローラキャリッジ。水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・キャリッジ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。
・中央には偏心ローラ「TSPCS-E」を配置。ローラーガイドレールとのクリアランス調整が可能です。
・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット
・食品・医薬品装置
・各種産業設備・車両設備・家具など