曜日別特売

クイッククランプファスナ用カムベース

クイッククランプファスナ用カムベース - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプファスナ用カムベース - NBK(鍋屋バイテック会社)

・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。

ピッチ(mm)
M(細目)1.5
寸法L1(mm)
3
寸法L2(mm)
2
寸法d2(mm)
2
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
適合板厚(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02842328NQTB-5-N【クイッククランプファスナ】NQTS-5-BK、NQTS-5-F-BK、NQTS-5-NI、NQTS-5-F-NI37166~1025
¥4,340
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
02846248NQTB-8-N【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-L-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-L-NI、NQTS-8-F-NI70186~1232
¥4,340
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする