曜日別特売
314352 スリム横付キャスター(面付タイプ) アトムリビンテック 02840752

314352 スリム横付キャスター(面付タイプ) アトムリビンテック 02840752
314352 スリム横付キャスター(面付タイプ) アトムリビンテック 02840752
314352 スリム横付キャスター(面付タイプ) アトムリビンテック 02840752
314352 スリム横付キャスター(面付タイプ) アトムリビンテック 02840752

スリム横付キャスター(面付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
02840752
品番
314352
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
用途
荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。
踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。
材質
【本体】ABS【車輪】POM
仕上
茶色
注意
※ねじは添付されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする