フェニックスワゴンブラック
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
ブラック色は抗菌タイプではありません。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
- 用途
- 工場・倉庫・店舗等
工具や書類などの小物の収納・保管に。
- 材質
- 本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
- 寸法(mm)
- こぼれ止め高さ:50
- 色
- ブラック
- 奥行(mm)
- 600
- 間口(mm)
- 990
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 支柱径(Φmm)
- 25.4
- 均等積載量(kg/段)
- 100
- グリーン購入法
- 適合
- 最大積載量(kg/台)
- 150
- 棚板調整ピッチ(mm)
- 25
- 内容量
- 1台
注意
※ブラック色は抗菌粉体塗装ではありません。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワゴン の新着商品
カテゴリ

































