PEW-1294-BK フェニックスワゴンブラック TRUSCO 02871247

PEW-1294-BK フェニックスワゴンブラック TRUSCO 02871247
PEW-1294-BK フェニックスワゴンブラック TRUSCO 02871247

フェニックスワゴンブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
高さ(mm)1200
段数4
内容量1台注文コード02871247品番PEW-1294-BK
参考基準価格(税別)¥62,240販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
ブラック色は抗菌タイプではありません。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

用途
工場・倉庫・店舗等
工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番
697-8493
高さ(mm)
1200
段数
4
材質
本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:50
色
ブラック
奥行(mm)
600
間口(mm)
990
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※ブラック色は抗菌粉体塗装ではありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする