POY/SYMBOL MERCI
外出先で出てしまう、ちょっとしたゴミを持ち帰ろう!紙のような素材感とアイコンデザインがかわいいタイベック素材。バッグに付けておけば、お家にうっかり忘れてきた・・なんてことがなくなるのでおすすめです。口元のループとカラビナを持って開閉できる仕様。
- 用途
- 外出先で出た小さなゴミの持ち帰りに。
- 質量(g)
- 24
- サイズ(cm)
- W10×H16
- 柄
- MERCI
- 内容量
- 1個
注意
※掲載画像には別柄の商品が含まれています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ





























