ハンドミキサー

ハンドミキサー - 友定建機ハンドミキサー - 友定建機ハンドミキサー - 友定建機ハンドミキサー - 友定建機

無段変速で作業効率アップ。
かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能
パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。

用途
グラウト材・レベリング材
寸法(mm)
41×210×320
タイプ
ダブルハンドル
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
13
回転数
(低)150~300rpm、(高)300~650rpm
材質(羽根)
メッキ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02876750TKH-12(G)
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする