アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1000×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1000×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1000×奥行1200×高さ720mm、スクエアタイプのアジャスター脚仕様です。配線機能を備えており、ミーティングやチームワーク、コラボレーションスペースでの利用に適しています。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を実現しています。

幅(mm)
1000
質量(kg)
27
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04724470JP-1012HWA1-TFサテンソフトトープブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724479JP-1012HWA1-TGサテンホワイトグレーブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724488JP-1012HWA1-THアッシュドパインLブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724497JP-1012HWA1-TLホワイトブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724506JP-1012HWA1-TMアッシュドオークMブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724522JP-1012HWA1-TNサテンディーブブルーブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724531JP-1012HWA1-TRアッシュドオークDブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724540JP-1012HWA1-TXホワイトオークMブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724549JP-1012HWA1-TYブラックウォールナットDブラック
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724558JP-1012HWA1-WFサテンソフトトープホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724567JP-1012HWA1-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724576JP-1012HWA1-WHアッシュドパインLホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724592JP-1012HWA1-WLホワイトホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724601JP-1012HWA1-WMアッシュドオークMホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724610JP-1012HWA1-WNサテンディーブブルーホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724619JP-1012HWA1-WRアッシュドオークDホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724628JP-1012HWA1-WXホワイトオークMホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724637JP-1012HWA1-WYブラックウォールナットDホワイト
¥124,500
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724646JP-1012HWAN1-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724662JP-1012HWAN1-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724671JP-1012HWAN1-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724680JP-1012HWAN1-FLホワイトサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724689JP-1012HWAN1-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724698JP-1012HWAN1-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724707JP-1012HWAN1-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724716JP-1012HWAN1-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724732JP-1012HWAN1-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724741JP-1012HWAN1-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724750JP-1012HWAN1-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724759JP-1012HWAN1-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724768JP-1012HWAN1-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724777JP-1012HWAN1-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724786JP-1012HWAN1-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724802JP-1012HWAN1-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724811JP-1012HWAN1-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724820JP-1012HWAN1-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724829JP-1012HWAN1-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724838JP-1012HWAN1-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724847JP-1012HWAN1-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724856JP-1012HWAN1-NLホワイトサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724872JP-1012HWAN1-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724881JP-1012HWAN1-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724890JP-1012HWAN1-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724899JP-1012HWAN1-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04724908JP-1012HWAN1-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする