アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。
仕様
両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
男女兼用、制電
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924088
G9106
黒
M
51.5
39
72
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
02924097
G9106
紺
3L
56
43
80
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
02924140
G9106
黒
3L
56
43
80
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
02926398
G9106
あずき
L
53
42
76
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください