ジンベイ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
02924097
品番
G9106
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。

仕様
両脇スリット
サイズ
3L
タイプ
男女兼用
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
80
機能
男女兼用、制電
バスト(cm)
133
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする