曜日別特売

ジンベイ[兼用]

ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)

四季折々の美味をゆったりと味わう日本料理店。
特別なひとときにふさわしい、深みのある色合いの装いで和のおもてなしを。

仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922898G9107ベージュS5038.570
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02923948G9107あずき3L564380
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02924612G9107あずきSS493870
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02924752G9107ベージュSS493870
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02925068G9107黒3L564380
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02925750G9107あずきLL54.542.578
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02925987G9107グレーS5038.570
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02926127G9107黒S5038.570
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02926179G9107紺S5038.570
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする