ジンベイ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ベージュ
サイズ
SS
注文コード
02924752
品番
G9107
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

四季折々の美味をゆったりと味わう日本料理店。
特別なひとときにふさわしい、深みのある色合いの装いで和のおもてなしを。

仕様
両脇スリット
ベージュ
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
70
機能
男女兼用、制電
バスト(cm)
105
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする