曜日別特売

ジンベイ[兼用]

ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)

清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。

仕様
左腰ポケット、両脇スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922600G9216ダークネイビー3L8113267
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
02923108G9216ベージュ3L8113267
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
02925470G9216ブラウンM7411460
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
02925960G9216ベージュL7712062
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする